曜日別特売
IS-M71 ナンバーリングマシン コクヨ 27198614

ナンバーリングマシン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別15桁7様式
内容量1個注文コード27198614品番IS-M71
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

補充用インキは、チェックライター用インキ(IS-M101N)をご使用下さい。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種別15桁7様式付属品ナンバーリングパッド1個、補充用インキ1個質量(g)365種別20、1、2、3、4、6、12外寸法・幅(mm)64外寸法・高さ(mm)146外寸法・奥行(mm)53印面種別金属製繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27198614
2023-04-14
用途: 証憑へのナンバリング
不動産業

確定申告のために証憑保存をしている。 思い通りの性能です。
ただ、これからは電子保存で必要ないかも?

対象商品 : 27198614
2022-01-16
用途: 伝票への印字

インキも付属しているので、すぐ使えます
まだインキ台が馴染んでいないのか分かりませんが
今一つキレイには印字できていません

1が参考にしています
対象商品 : 27198614
2020-07-09
用途: ヤフオクで商品管理番号をつける
卸売・小売業

台湾製であっても、使いやすくて、丈夫そうで、お買い得!

対象商品 : 27198614
2019-05-13
用途: 書類のナンバー
集会所その他業種

会社勤めしていた時に使用していましたが、今も昔のままの使用感です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする