曜日別特売
CL-202 数取器 コクヨ 27198648

数取器

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)95
内容量1個注文コード27198648品番CL-202
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です
駅や劇場、デパートなどの入場者の計数や、商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です。
全機種とも帰零装置付きです(数字を0にそろえる装置)。

種類卓上型桁数4仕様帰零装置付き(数字を0にそろえる装置)材質ステンレス幅(mm)57質量(g)95H(mm)67幅D(mm)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27198632
2021-08-06
用途: 夏休み前まで小学生の通学路の子供支援時に通過した人数確認に活用
卸売・小売業

小学生の子供たちの安全登校のためボランティアに活用、通過人数の把握に活用、使いやすくとっても便利に活用、購入して満足しています。

対象商品 : 27198632
2020-04-23
用途: 植物個体数調査
農・林・水産業

やはり信頼ある製品を選びました。手によくなじみます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする