手提げ金庫スタンダードA5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27198937 品番 CB-Y13M
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

大変便利なコインカウンター付きのトレーを採用。カウンター部分には10枚ごとに刻みが付いているので、コインの枚数を数える手間を省きます。
鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)272×215×113 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)231×160×57 ライトグレー 仕様鍵2個付き 材質本体ケース・トレー・前面パネル:ABS サイズA5 材質(本体)鋼板(焼付塗装) 種類スタンダード 内寸奥行(mm)160 内寸幅(mm)231 収納サイズA5 高さ内寸(mm)57 入数6(包装) 外寸法・幅(mm)272 外寸法・高さ(mm)113 施錠方法シリンダー錠 外寸法・奥行(mm)215
注意
※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※緊急事態宣言対象地域への納品は2020年6月1日以降となります。
※配送時には3密の状態を避けるようご協力をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする