手提げ金庫ダイヤル付きB5

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27199077 品番 CB-12B
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

大変便利なコインカウンター付きのトレーを採用。カウンター部分には10枚ごとに刻みが付いているので、コインの枚数を数える手間を省きます。
鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。※ダイヤル番号をお忘れになった場合は、必ずお買い上げの販売店を通じてお申し出ください。メーカーへ直接お問い合わせいただきましても、盗難防止のためお答えできません。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。

用途
大変便利なコインカウンター付きのトレーを採用。カウンター部分には10枚ごとに刻みが付いているので、コインの枚数を数える手間を省きます。
鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。※ダイヤル番号をお忘れになった場合は、必ずお買い上げの販売店を通じてお申し出ください。メーカーへ直接お問い合わせいただきましても、盗難防止のためお答えできません。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)318×257×128 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×198×59 仕様フタハネ上げ調節付き、鍵2個付き 材質本体ケース・トレー・前面パネル:ABS サイズB5 材質(本体)鋼板(焼付塗装) 種類ダイヤル錠付き 内寸奥行(mm)198 内寸幅(mm)275 収納サイズB5 高さ内寸(mm)59 入数4(包装) 外寸法・幅(mm)318 外寸法・高さ(mm)128 施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠 外寸法・奥行(mm)257
注意
※ダイヤル番号をお忘れになった場合は、必ずお買い上げの販売店を通じてお申し出ください。メーカーへ直接お問い合わせいただきましても、盗難防止のためお答えできません。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする