曜日別特売
TW-274 修正テープ<ケシピタミニ> コクヨ 27199217

修正テープ<ケシピタミニ>

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)4
色(本体)ピンク
内容量1個注文コード27199217品番TW-274
参考基準価格(税別)¥265販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

ヨコ引きタイプで業界最小サイズ(2008/11現在)
ヨコ引きタイプなので、ヨコ書き文字が消しやすい修正テープです。
修正テープが紙にしっかり密着する首振りヘッド方式を採用。
テープ幅は選べる4mm、5mm、6mmの3種類です。
本体デザインは、キレイなパステルカラー。男女問わず好まれる可愛いデザインになっております。
テープの長さは、ミニでもたっぷり使える6Mです。
先端を保護するキャップ付きなので持ち運びにも便利です。
表面のシートをお好みの写真やイラストに入れ替えれば自分オリジナルの修正テープに!

テープ幅(mm)4テープ長さ(m)6材質再生材配合率/本体:R-PS80%、キャップ:R-PP80%エコマーク認定認定テープ地色色(本体)ピンク外寸法・幅(mm)58外寸法・高さ(mm)36グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)16商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号17 112 243
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする