TW-275 修正テープ<ケシピタミニ> コクヨ 27199226 TW-275 修正テープ<ケシピタミニ> コクヨ 27199226

修正テープ<ケシピタミニ>

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27199226 品番 TW-275
参考基準価格(税別)¥265 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

ヨコ引きタイプで業界最小サイズ(2008/11現在)
ヨコ引きタイプなので、ヨコ書き文字が消しやすい修正テープです。
修正テープが紙にしっかり密着する首振りヘッド方式を採用。
テープ幅は選べる4mm、5mm、6mmの3種類です。
本体デザインは、キレイなパステルカラー。男女問わず好まれる可愛いデザインになっております。
テープの長さは、ミニでもたっぷり使える6Mです。
先端を保護するキャップ付きなので持ち運びにも便利です。
表面のシートをお好みの写真やイラストに入れ替えれば自分オリジナルの修正テープに!

テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)6 材質再生材配合率/本体:R-PS80%、キャップ:R-PP80% エコマーク認定認定 テープ地色 色(本体) 外寸法・幅(mm)58 外寸法・高さ(mm)36 グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)16 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号17 112 243

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする