集計用紙A4タテ型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27199244 品番 シヨ-20
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

各種統計用に最適の製品です。広い用途を持ち、サイズ・罫内容の種類が豊富です。

サイズA4・タテ型 仕様目盛り付き 枚数50 紙厚(g/m2)50 縦(mm)297 横(mm)210 行数-・40行 紙質上質紙(古紙パルプ配合)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27199244
2024-01-12
用途:
日々の営業記録、訪問記録等、整理する時の「台紙」として使っている。
株式会社事業開発 様 (サービス業)

記録整理の台紙として使う理由は、@紙質が薄い。 A紙質が軽い。この2点に集約される。10年以上、使い続けている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする