コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの 集計用紙
集計用紙A4タテ型(太罫)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27199262
品番
シヨ-120
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
各種統計用に最適の製品です。広い用途を持ち、サイズ・罫内容の種類が豊富です。
サイズ
A4・タテ型
仕様
目盛り付き
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
297
横(mm)
210
行数
-・30行
紙質
上質紙(古紙パルプ配合)