集計用紙B4タテ型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27199314 品番 シヨ-11
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

各種統計用に最適の製品です。広い用途を持ち、サイズ・罫内容の種類が豊富です。

サイズB4・タテ型 枚数50 紙厚(g/m2)50 縦(mm)364 横(mm)257 行数8列・45行 紙質上質紙(古紙パルプ配合)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27199305
2020-06-04
用途:
日々の収穫高の記帳
大宮青果 様 (農・林・水産業)

縦線を追加して使っています。いつも使用している商品なので使いやすさはこのコクヨの集計用紙が1番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする