コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの 集計用紙
集計用紙B4ヨコ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27199332
品番
シヨ-15
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
各種統計用に最適の製品です。広い用途を持ち、サイズ・罫内容の種類が豊富です。
サイズ
B4・ヨコ型
仕様
目盛り付き
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
257
横(mm)
364
行数
-・35行
紙質
上質紙(古紙パルプ配合)