集計用紙B5タテ型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27199375 品番 シヨ-30
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

各種統計用に最適の製品です。広い用途を持ち、サイズ・罫内容の種類が豊富です。

サイズB5・タテ型 仕様目盛り付き 枚数50 紙厚(g/m2)50 縦(mm)257 横(mm)182 行数-・33行 紙質上質紙(古紙パルプ配合)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27199384
2020-09-09
用途:
売上の簡易集計
卸売・小売業

近所の文房具、事務用品店などでは最近置いていないため、助かりました。

対象商品:
27199375
2020-01-06
用途:
ちょっとしたメモ・手配等社内業務に使用

A4のサイズだと大きすぎるし、メモ用紙だと小さすぎるのでちょうどいいサイズです。
ただ、A4サイズに比べて割高になるのが不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする