コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
家計簿 A5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27199515
品番
スイ-T201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥720
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
1カ月ごとの収支が一目で分かる決算表が付いています。
サイズ
A5
仕様
クリヤーポケット1枚付き
枚数
56
縦(mm)
210
横(mm)
145
紙質
上質紙