コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
おこづかいちょう A5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27199576
品番
スイ-1
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
サイズ
A5
枚数
32
縦(mm)
210
横(mm)
150
行数
13
紙質
上質紙
製本
糸とじ
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。