コクヨ
コクヨの 筆記用具
コクヨの 消し具/修正用品
コクヨの 消しゴム
キャンパス 消しゴム<小学生用>(2Bタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27199743
品番
ケシ-C100-1
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
イレースポリマー(字消し成分)のベストブレンド構造によって、濃い鉛筆も包み込むように軽く滑らかな使い心地できれいに消せます。
裏面には、お名前記入欄もあります。
グリーン購入法
適合
用途
濃い鉛筆用
材質
本体:PVC、巻紙:古紙パルプ配合
長さ(mm)
59
厚さ(mm)
12
色
ホワイト
種類
2Bタイプ
外幅寸法(mm)
24.5
紙質
再生材配合率/巻紙:古紙パルプ配合率100%
入数
1個
注意
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。※使用後はケースの中に入れて保管してください。