コクヨ
コクヨの 筆記用具
コクヨの 消し具/修正用品
コクヨの 消しゴム
キャンパス 消しゴム<小学生用>(B・HBタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27199752
品番
ケシ-C100-2
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
特殊発泡体とイレースポリマーのツイン構造によって、強く書いた文字や硬い鉛筆でも、かき取るように軽くサラッと消せます。
裏面には、お名前記入欄もあります。※鉛筆・シャープペンシル用でご使用になれます。
グリーン購入法
適合
用途
鉛筆・シャープペンシル用
材質
本体:PVC、巻紙:古紙パルプ配合
長さ(mm)
59
厚さ(mm)
12
色
ホワイト
種類
B・HBタイプ
外幅寸法(mm)
24.5
紙質
再生材配合率/巻紙:古紙パルプ配合率100%
入数
1個
注意
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。※使用後はケースの中に入れて保管してください。