コクヨ
コクヨの 筆記用具
コクヨの 消し具/修正用品
コクヨの 消しゴム
つめ替え用消しゴム<リサーレ>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
27199777
品番
ケシ-S700
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
サイドノック消しゴム<RESARE>のつめ替え用消しゴム
用途
鉛筆用
材質
本体:スチレン系エラストマー樹脂
長さ(mm)
80
厚さ(mm)
2.5
外幅寸法(mm)
5
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※消しゴムの長さ51mmは、ホルダーの保持に必要な11mmを含みます。※使用時は、繰り出し過ぎにご注意下さい。