ケシ-54N プラスチック消しゴム<リサーレ> コクヨ 27199813

プラスチック消しゴム<リサーレ>

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27199813 品番ケシ-54N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

環境負荷の少ないスチレン系エラストマー樹脂をベースに使用しています、巻紙には再生紙を使用しています。
消し屑が一つにまとまって消しゴムにくっつきます。それを指でつまんで捨てるだけで、机の上や床を汚さずクリーンに使えます。

用途鉛筆用 材質本体:スチレン系エラストマー樹脂、巻紙:古紙パルプ配合 長さ(mm)59 厚さ(mm)10.5 シリーズリサーレ 外幅寸法(mm)23.5 紙質再生材配合率/巻紙:古紙パルプ配合率100% 入数1個
注意
※他のものにくっつく事がありますので、使った後は、このケースに入れて下さい。※乳幼児の手の届かない場所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする