消しゴム<ミリケシ>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27199838 品番ケシ-M700
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

デザイナー馬場雄二氏との協業によって開発された商品です。
5つの消し幅を持つ消しゴムで、ノートの罫線の幅に合わせて上下の行の文字を消すことなく「1行」を狙って消すことができます。
消し幅:6mm幅・・A罫ノート用、5mm幅・・B罫ノート用、4mm幅・・C罫・5mm方眼ノート用、3mm幅・・手帳や小さい文字用、カド・・細かい部分用。
消し幅を表す数字は、消しゴムが減ってもなくなりません。
環境に配慮した非フタル酸系可塑剤を使用しています。

用途鉛筆用 材質本体:PVC-P 長さ(mm)50 厚さ(mm)22 ホワイト 外幅寸法(mm)22 入数1個 繰り返し・詰め替え対応
注意
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。※小さな部分や1行だけを軽くこすって消してください。※使用後はケースの中に入れて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする