消しゴム<リサーレ>(プレミアムタイプ・吊り下げパック)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27199865 品番ケシ-90-1P
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

特殊発泡体とイレースポリマーのツイン構造による特殊製法で、「高いレベルの消字性」と「軽い力でサラッと消せる」と「消しクズがまとまる」を実現。
消しゴムにコシがあるので、折れにくく細かいところを消すのに適しています。
黒色の消しゴムなので、消しゴムの汚れが目立ちにくいです。
ディスプレイしやすい吊り下げパックです。

グリーン購入法適合 長さ(mm)59 厚さ(mm)12 ブラック シリーズリサーレ 外幅寸法(mm)24.5 入数1個 繰り返し・詰め替え対応
注意
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。※使用後はケースの中に入れて保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27199865
2018-01-06
用途:
文字を消す
不動産業

汚れの目立たない黒い消しゴムをいくつか集めて比較したところ、これが一番良く消え、カスもまとまりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする