消しゴム<リサーレ>(プレミアムタイプ)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27199926 品番 ケシ-90YR
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

特殊発泡体とイレースポリマーのツイン構造による特殊製法で、「高いレベルの消字性」と「軽い力でサラッと消せる」と「消しクズがまとまる」を実現。
消しゴムにコシがあるので、折れにくく細かいところを消すのに適しています。

材質本体:PVC-P、巻紙:古紙パルプ配合 オレンジ 長さ(mm)59 外幅寸法(mm)24.5 厚さ(mm)12 シリーズリサーレ 入数1個 グリーン購入法適合
注意
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。※使用後はケースの中に入れて保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27199883
2025-12-01
用途:
書き間違えを消すため
海老原光学 様

とても綺麗に消えて、気に入ってます
綺麗に消えると、書いてある文字がちゃんとわかるので、小学校に入学する子どもにプレゼントしてます

2025-07-01
用途:
事務作業
運輸・通信業

消しやすい、カスがまとまるので、紙面が汚れにくい。消したカスが捨てやすい。カラフルな色なので、どこに置いたか置き忘れしにくい。角が丸まったらカッターナイフでそぎ落として使えば、いつでも角っこがある。カッターナイフでそぎ落としやすい消しゴムです。

1人が参考にしています
2025-03-01
用途:
事務作業
金融・保険業

軽い力で良く消えます。
常に角で消しているような適度な固さがあり、
今まで使っていたどんな消しゴムよりストレスが無いです。
友達に紹介したらこれ凄い!と気に入ったようで
速攻奪われました・・・。
これ以外は使えないほど気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
27199883
2023-10-10
用途:
事務作業
建設業・工事業

色が数種類あるので、紛失しても他の人と、違うので見分けやすいので大変便利です。

対象商品:
27199892
2023-06-12
用途:
鉛筆書きの全ての作業時に使います。
きよみず学習教室 様 (教育・研究機関)

綺麗に消えて、ボロボロ割れない。消しかすがまとまり易い。色がカラフル。生徒にご褒美として渡していて、大好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
27199874
2023-03-24
用途:
消す作業

色が数種類あるので、黒、青、緑を購入してます。紛失しても色分けしているので、見つけられるようにしています。使用感も良いので、リピートしています。

1人が参考にしています
対象商品:
27199874
2022-04-10
用途:
DIY作業として使用
その他業種

価格も適切で木材の鉛筆後などを消すのに使いやすい製品です。

対象商品:
27199874
2021-12-17
用途:
勉強
製造業

使いやすくて、噂通り、強く力を入れてしまっても割れない消しゴムでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする