コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの その他ノート/紙製品
情報カード
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A6・ヨコ
罫
表:横罫/裏:5mm方眼
注文コード
27199962
品番
シカ-20
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・罫
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A6・ヨコ
枚数
100
縦(mm)
105
横(mm)
148
行数
12
紙質
上質紙
罫
表:横罫/裏:5mm方眼
罫幅(mm)
7