コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの その他ノート/紙製品
情報カードボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27199978
品番
シカ-312B
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
材質
色板紙
サイズ
B6
収容数
B6カード・300枚
外寸法・幅(mm)
189
外寸法・高さ(mm)
143
外寸法・奥行(mm)
79