コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの その他ノート/紙製品
情報カード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
B6・ヨコ
罫
無地
注文コード
27200005
品番
シカ-10W
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・罫
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B6・ヨコ
枚数
100
縦(mm)
128
横(mm)
182
行数
-
紙質
上質紙
罫
無地
罫幅(mm)
-