コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの その他ノート/紙製品
情報カード
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
B6・ヨコ・2穴
罫
表:横罫/裏:5mm方眼
注文コード
27200014
品番
シカ-11
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・罫
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B6・ヨコ・2穴
枚数
100
縦(mm)
128
横(mm)
182
行数
12
紙質
上質紙
罫
表:横罫/裏:5mm方眼
罫幅(mm)
8.5