コクヨ
コクヨの 製図用品
コクヨの 図面ファイル
図面ファイル 超スリムタイプ A2
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
紙質
再生材配合率/色板紙(古紙パルプ配合率71%)
注文コード
27200145
品番
セ-FD7M
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
紙質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ファイルボックス(A3-LFBN-M)にそれぞれ7冊収容することができます。
サイズ
A2
グリーン購入法
適合
仕様
二つ折り
材質
色厚板紙(古紙パルプ配合)
高さ(mm)
435
エコマーク認定
認定
外幅寸法(mm)
315
背幅(mm)
13
紙質
再生材配合率/色板紙(古紙パルプ配合率71%)
収納量
トレーシングペーパー:30〜50枚、青焼き:15枚
エコマーク認定番号
17 112 156
注意
※収容量のトレーシングペーパーは60g/m
2
〜40g/m
2
、青焼きは厚口使用時の枚数です。