コクヨ
コクヨの 製図用品
コクヨの 図面ファイル
図面袋(ひも式)A4収納・マチ30
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27200258
品番
セ-FZ409-3
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
A4サイズ.の書類がそのまま入る、A4書類収納タイプです。
サイズ
A4(内寸)
タイプ
留め方式/ひも式
外寸横幅(mm)
245
マチ(mm)
30
穴ピッチ(mm)
46・80・46
穴径(mm)
Φ4
外形寸法縦(mm)
305
注意
※A4サイズの書類を収容する際には、セ-FZ409・FZ419をご使用ください。