コクヨ
コクヨの 製図用品
コクヨの 図面ファイル
図面袋(ひも式)A4収納タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27200267
品番
セ-FZ409
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
書類と一緒に保存できる丈夫な布製。
A4サイズの書類を収納できます。
収容量に合わせてとじ込む。
サイズ
A4(内寸)
タイプ
留め方式/ひも式
外寸横幅(mm)
245
マチ(mm)
50
穴ピッチ(mm)
46・80・46
穴径(mm)
Φ4
外形寸法縦(mm)
305
注意
※A4サイズの書類を収容する際には、セ-FZ409・FZ419をご使用ください。