コクヨ
コクヨの 製図用品
コクヨの 図面ファイル
サクシード図面用丸筒
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
保管図面サイズ/A0
注文コード
27200303
品番
セ-R44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,110
この商品は
タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
グリーン購入法
適合
仕様
インデックスラベル付き
材質
クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合)
タイプ
保管図面サイズ/A0
内径(Φmm)
105
紙質
再生材配合率/筒:古紙パルプ配合率100%
収納量
トレーシングペーパー:110〜220、青焼き:55
外寸法(mm)
900
外径(mm)
115
注意
※収容量のトレーシングペーパーは60g/m
2
〜40g/m
2
青焼きは厚口使用時の枚数です。