コクヨ
コクヨの 製図用品
コクヨの 図面ファイル
サクシード図面用丸筒
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27200312
品番
セ-R14
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
グリーン購入法
適合
仕様
インデックスラベル付き
材質
クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合)
タイプ
保管図面サイズ/A0
内径(Φmm)
60
紙質
再生材配合率/筒:古紙パルプ配合率100%
収納量
トレーシングペーパー:50〜100、青焼き:25
外寸法(mm)
900
外径(mm)
68
注意
※収容量のトレーシングペーパーは60g/m
2
〜40g/m
2
青焼きは厚口使用時の枚数です。