曜日別特売
セキ-CA4NG-0 製本カバー片面クリヤーA4縦 コクヨ 27200547

セキ-CA4NG-0 製本カバー片面クリヤーA4縦 コクヨ 27200547
セキ-CA4NG-0 製本カバー片面クリヤーA4縦 コクヨ 27200547
セキ-CA4NG-0 製本カバー片面クリヤーA4縦 コクヨ 27200547
セキ-CA4NG-0 製本カバー片面クリヤーA4縦 コクヨ 27200547

製本カバー片面クリヤーA4縦

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
背幅(mm)2
内容量1パック(10枚)注文コード27200547品番セキ-CA4NG-0
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

製本カバー背部の内側に塗布された接着剤を熱で溶かしてとじるので抜け落ちの心配もありません。

用途提出書類を美しく製本。サイズA4-S材質表紙:R-PET(厚み0.2mm)、裏表紙:上質紙(厚み0.25mm)枚数約15(1.5mm厚)背幅(mm)2縦(mm)298横(mm)212
注意
※セキ-GTS1500・GTS2000は廃番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27200513
2017-10-10
用途: 文章・用紙の製本時
不動産業

製本するページ数に対応した幅が用意されているが、間隔が大きくちょうど良い幅の製品がない。ページ数が合わない場合は出来上がりもよろしくないので他の製本方法を検討したほうがよいかも・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする