セホ-50G レポートメーカー A4縦 コクヨ 27200678 セホ-50G レポートメーカー A4縦 コクヨ 27200678 セホ-50G レポートメーカー A4縦 コクヨ 27200678 セホ-50G レポートメーカー A4縦 コクヨ 27200678 セホ-50G レポートメーカー A4縦 コクヨ 27200678 セホ-50G レポートメーカー A4縦 コクヨ 27200678

レポートメーカー A4縦

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5冊) 注文コード 27200678 品番 セホ-50G
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

この商品は5冊入りです。
企画書・報告書・レポートなどの提出書類に最適です。
表紙と書類を分けてとじる構造ですから、180度開閉でき見開きがスムーズです。
最大約50枚程度の書類まで対応可能。
とじ部分が見えないすっきりした形式です。
材質/PP(表)、カード紙(裏)。

(裏表紙)緑 用途ステープラー(ホッチキス)でとめて貼り付けるだけの簡単製本 材質オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合) サイズA4-S長辺とじ 縦(mm)305 横(mm)245 紙質再生材配合率/オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合率50%)
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。

商品説明動画

レポートメーカー 商品紹介動画
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27200653
2026-01-30
用途:
看護報告書
大同印刷株式会社 様

他の色版も含めて度々購入しますが、便利はいいのですが、時々、製品に尖った透明のカケラ混入があります、ガラスか何か判らないですが、指に刺さったこともあり、危険ですので絶対無くして下さい

2025-06-09
用途:
客先提出用書類の表紙として
建設業・工事業

見た目もスッキリとしていて重宝していましたが、1年ほど経過すると両面テープが剥がれてしまう事が多発しました。現在は両面テープが付いていない側に糊を付けて補強して使用していますが、改善されれば手間が減って助かります。

2024-12-17
用途:
プレゼンに
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

プレゼンに、企業案内にと何にでも使用できるので重宝しています

対象商品:
27200653
2024-02-28
用途:
長年使ってます
協立工業株式会社 様 (建設業・工事業)

施工写真を製本するのに使ってます。見栄えが良く、提出用に長年使ってます。

対象商品:
27200653
2023-07-11
用途:
一番安い
金融・保険業

送料を別で見ると一番安い。
各色もしっかり揃えており、これを買うならモノタロウがいいかと思う。

対象商品:
27200678
2023-02-03
用途:
見積り等
丸高建設 様

お客様に見積りを提出する際に使用してます。
立派な見積りに見えます。見た目は大事です。
前は他社で購入してましたがこちらの方がお安く購入出来ました。

対象商品:
27200653
2022-06-23
用途:
見積書の提出に

見積書の提出に使っています
見積変更で再提出する場合があるので 色分けして提出するようにしています

対象商品:
27200687
2022-06-08
用途:
「ヨガ教室」の会則等の書類一式
ガーデンハウス・猫の手 様

ふだんはガーデンリフォームの提案書、見積書などの書類作成時に使っているが、今回は「ヨガ教室」の案内なので、薄手の色を使ってみました。好評でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする