曜日別特売
セホ-55DM レポートメーカー A4横 コクヨ 27200714

レポートメーカー A4横

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5冊)注文コード27200714品番セホ-55DM
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

企画書・報告書・レポートなどの書類提出に最適です。最大50枚程度の書類をとじることができます。
ステープラーでとめて貼りつけるだけで、美しい製本ができます。
表紙と書類を分けてとじる構造のため、表紙は180度開閉できます。

サイズA4-E材質オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合)縦(mm)216横(mm)332紙質再生材配合率/オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合率50%)
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。

商品説明動画

レポートメーカー 商品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする