タ-D400-08X15 ドットライナー 強粘着つめ替え用テープ コクヨ 27200985

ドットライナー 強粘着つめ替え用テープ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(15個) 注文コード27200985 品番タ-D400-08X15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

テープのり<ドットライナー>リフィルです。

テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)16 仕様簡易包装お徳用パック セット内容タ-D400-08 15個 適合本体強粘着・タ-DM400-08 材質つめ替えケース:R-PS エコマーク認定認定 紙質再生材配合率/つめ替えケース:R-PS100% 商品タイプつめ替え用テープ エコマーク認定番号17 112 062
注意
※本体とつめ替え用テープはリニューアル前後でそれぞれ互換性があり、そのままご使用いただけます。

商品説明動画

ドットライナーリニューアル「あなたのDOと。」スタンダード

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27200985 タ-D400-08X15 58104315 タ-D400-08NX15 ドットライナー 強粘着つめ替え用テープ コクヨ ドットライナー 強粘着つめ替え用テープ コクヨ 1パック(15個) 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18630667
2025-12-09
用途:
事務作業

むかしは面倒だった詰め替え作業が、すごく簡単に出来るようになりました。

2025-07-10
用途:
書類の整理

テープのりで他社も使用しましたが、コクヨが一番使い勝手が良いです。
のり面が均等につきます。

対象商品:
18630667
2023-05-23
用途:
封緘など
サービス業

しっかりと付きます。容量も多いので便利です。使い勝手が良くて気に入っています。

対象商品:
18630667
2022-02-24
用途:
事務作業
サービス業

テープタイプのノリの中で、使い勝手がよく気に入っています。はじめて詰め替えを使ってみましたが、本体の中で繰り返し使える部分が思いのほか少なかったので少し残念に感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする