トレース方眼紙薄口 ブルー刷り

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード27201335 品番セ-S9B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥620
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

この方眼紙の素材は高級ナチュラルトレーシングペーパーです。
方眼は裏面印刷になってますので、インクをはじかず、筆記適性が優れています。

サイズA4 1mm方眼、刷り色/ブルー刷り 枚数50・パック入り 目盛250×180 縦(mm)297 横(mm)210
注意
※湿度による紙の伸縮のため、方眼紙目盛りに若干の寸法誤差が生じることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27201335
2024-02-20
用途:
簡単な構想図製図
製造業

構想図面作成の時に助かっています。
CADが無いので。

対象商品:
27201335
2018-05-11
用途:
トレースしてA部位の全体に対する面積率の測定
教育・研究機関

透明な用紙の方眼紙を探していました。モノタロウお問合せとチャットし探してもらえました。丁寧な対応に感謝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする