色シルバー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)636×330×640
棚段数2段
総耐荷重(kg)50
仕様可動式仕切板3枚付き・棚2段、組立式
材質仕切板:ABS、アジャスター(樹脂部):PA6、ストッパー:PC、棚板・背板:スチール、脚ベース部:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出し型材(アルマイト仕上げ)
高さ(mm)640
区分本体
奥行(mm)330
間口(mm)636
シリーズデスクシェルフ
耐荷重棚板1枚:196N(約20kgF)、棚板を追加した場合などの総耐荷重:490N(約50kgF)
調整範囲(mm)25
外寸法・幅(mm)636
外寸法・高さ(mm)640
外寸法・奥行(mm)330