コクヨ
デスクシェルフ<RESPACE-F>幅836MM棚1段
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
27201624
品番
EAS-DSF8003NC
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ファイルやノートパソコンをスマートに収納でき。デスク回りをすっきり整理できます。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
836×330×440
質量(kg)
8.2
仕様
可動式仕切板4枚付き・棚1段、組立式
材質
仕切板:ABS、アジャスター(樹脂部):PA6、ストッパー:PC、棚板・背板・脚ベース部:スチール、支柱:アルミ押出し型材(アルマイト仕上げ)
高さ(mm)
440
区分
本体
奥行(mm)
330
間口(mm)
836
シリーズ
デスクシェルフ
耐荷重
棚板1枚:196N(約20kgF)、棚板を追加した場合などの総耐荷重:490N(約50kgF)
調整範囲(mm)
25
外寸法・幅(mm)
836
外寸法・高さ(mm)
440
外寸法・奥行(mm)
330