デスクシェルフ<RESPACE-F>幅836MM棚2段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27201642 品番 EAS-DSF8004NM
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ファイルやノートパソコンをスマートに収納でき。デスク回りをすっきり整理できます。

ライトグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)836×330×640 棚段数2段 総耐荷重(kg)50 仕様可動式仕切板4枚付き・棚2段、組立式 材質仕切板:ABS、アジャスター(樹脂部):PA6、ストッパー:PC、棚板・背板:スチール、脚ベース部:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出し型材(アルマイト仕上げ) 高さ(mm)640 区分本体 奥行(mm)330 間口(mm)836 シリーズデスクシェルフ 耐荷重棚板1枚:196N(約20kgF)、棚板を追加した場合などの総耐荷重:490N(約50kgF) 調整範囲(mm)25 外寸法・幅(mm)836 外寸法・高さ(mm)640 外寸法・奥行(mm)330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする