帳簿 給料支払帳B5 100頁

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27201852 品番チ-122
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
サイズB5 桁数- 仕上背・表紙PVCフィルム貼り 縦(mm)257 横(mm)187 行数30 紙質上質紙 ページ数100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
いつもの事務作業に
製造業

使い始めてから何年経つのか忘れるほど長く使わせてもらっています。
記入しやすく見やすい帳簿だと思います。今はパソコンの集計ソフトも多くありますが、自分はこの手書きの物が気に入っています。これからも末永く使い続けたいです。

対象商品:
27201852
2023-09-20
用途:
会社の事務
建設業・工事業

給料支払い帳は、扱っているお店が少なくモノタロウで購入でき助かります。

対象商品:
27201852
2020-11-12
用途:
給料計算等に使用
有限会社ミドリ重機 様 (建設業・工事業)

今迄使用している給料支払帳を注文したので
様式になれていて、使用には問題なく使えでおります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする