コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
帳簿A5応用帳
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27201922
品番
チ-157
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
正規JIS規格寸法ではありません。
補助帳・応用帳は表紙背タイトル部分を空欄にしております。
サイズ
A5
桁数
8
仕上
背・表紙PVCフィルム貼り
縦(mm)
210
横(mm)
148
行数
25
紙質
上質紙
ページ数
100