帳簿B5売上帳

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27202035 品番チ-202
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
サイズB5 桁数8 仕上背・表紙PVCフィルム貼り 縦(mm)257 横(mm)187 行数30 紙質上質紙 ページ数200
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-20
用途:
毎日の記帳
卸売・小売業

書きやすいし、使いやすい。毎年使っています。改善点としては黒ボールペンで書くので見やすい色などを使って、カラーバリエーションを考えてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする