コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 製本道具
コクヨの 綴込表紙/板目表紙
白表紙
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(40枚)
注文コード
27202157
品番
ツ-97N
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全面白地なので自由に文字を書き込めます。
材質・板目表紙
20冊(40枚入り)
サイズ
A4-E
材質
板紙(古紙パルプ配合)
色
ホワイト
エコマーク認定
認定
穴数
2
縦(mm)
215
横(mm)
302
紙質
再生材配合率/板紙(古紙パルプ配合率85%)、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率 85%
エコマーク認定番号
17 112 132