コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 製本道具
コクヨの 綴込表紙/板目表紙
白表紙
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(40枚)
サイズ
A5-E
注文コード
27202175
品番
ツ-96
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,370
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全面白地なので自由に文字を書き込めます。
材質・板目表紙
20冊(40枚入り)
サイズ
A5-E
材質
板紙(古紙パルプ配合)
エコマーク認定
認定
穴数
2
縦(mm)
153
横(mm)
215
紙質
再生材配合率/板紙(古紙パルプ配合率85%)
エコマーク認定番号
17 112 132