白表紙

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(40枚) 注文コード 27202184 品番 ツ-81N
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

全面白地なので自由に文字を書き込めます。
材質・板目表紙
20冊(40枚入り)

サイズB5-S 材質板紙(古紙パルプ配合) ホワイト エコマーク認定認定 穴数2 縦(mm)262 横(mm)187 紙質再生材配合率/板紙(古紙パルプ配合率85%)、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率 85% エコマーク認定番号17 112 132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27202166
2019-05-15
用途:
書類の整理時

いつも使っています。
しっかりしていてとても良いものです。

1人が参考にしています
対象商品:
27202166
2017-05-21
用途:
決算書類等の年次毎の綴り作成
有限会社アベーリヤ 様 (卸売・小売業)

即発送され満足。仕事の流れが留まらず感謝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする