コクヨ
コクヨの 製図用品
コクヨの 定規
コクヨの 三角スケール
三角スケール(建築士用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27202202
品番
TZ-1505N
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
タイプ
建築士用
寸法(cm)
目盛サイズ/30
目盛
1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300
仕様
建築士向け
材質
アルミ