ステンレス直定規C型JIS1級

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27202263 品番 TZ-1347
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

C型JIS1級。
製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。

測定範囲(cm)100 仕様オール金属製品です。 寸法(cm)目盛サイズ/100 外寸法(mm)1050×35(t1.5)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
事務作業、掲示物の作成
サービス業

紙を定規とカッターを使用して裁断する際、カッター刃が当たってもステンレスということで削られにくくて良いです。

対象商品:
27202272
2022-05-20
用途:
検品

検定品なのにこんなに安くてその上文字も見やすいです。

対象商品:
27202263
2019-02-18
用途:
アンカーの削孔長確認
建設業・工事業

JIS1級の品にしてはコスパが良いと感じました。
長持ちしそうな質感です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする