インクリボンカセット 紙用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 27202577 品番 NS-TBR1D-3
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

電子タイトルプリンタ「タイトルブレーン」シリーズ専用の、インクリボンカセットです。黒インク(品番末尾:D)、赤インク(品番末尾:R)がラインアップされています。対応機種はNS-TB2・NS-TB2N・NS-TB3・NS-TB3N・NS-TB1・NS-TB1Dとなっています。
タイトルブレーンの印刷には熱転写方式が採用されています。この方式には大きなメリットがあり、その一つは耐光性に優れていること、つまり印刷された文字の日焼けや経年劣化などが少なく、長持ちするということです。もう一つは、小さな字も輪郭がはっきりとして高クオリティに印刷できるということ。一般的にボールペンやマジックなどで書いた文字は色落ちや経年劣化しやすいため、定期的にチェックして作り直さなくてはなりませんが、熱転写方式なら長い期間でもクッキリときれいな印刷が維持されます。

幅(mm)9 長さ(m)30 テープ地色 対応機種タイトルブレーンNS-TB2(廃番)・NS-TB2N・NS-TB3(廃番)・NS-TB3N(廃番)・NS-TB1(廃番)・NS-TB1D(廃番)※NS-TB4(廃番)ではご使用になれません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27202577
2020-05-30
用途:
現場の配電盤作業時
有限会社晋幸電気 様

昔から使っているのでとても使いやすい
使用機種が古くなったが、今でもこのリボンがあって良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする