コクヨ
コクヨの 両面テープ
コクヨの 両面テープ一般用途用
両面紙粘着テープ(お徳用 Eパック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3巻)
テープ幅(mm)
40
注文コード
27202753
品番
T-E240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
テープ幅・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポスター・カレンダー・写真・切り抜きなどの貼りつけ、紙工作・手芸などの、制作や仕上げに。
アクリル系粘着剤を使用しているため耐候性・耐久性に優れ、はみ出しもほとんどありません。
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
20
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
仕様
カッター刃付き
巻き芯内径(mm)
77