コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリップボード
イージークリップファイル A4縦
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27202857
品番
フ-TP790B
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
回転式とじ具を使用しているので、ワンタッチで書類の抜き差しができます。
R-PETを使用しています。
透明度が高く、中の書類が引き立ちます。
サイズ
A4
色
青
材質
表紙/R-PET、レール/PS
幅(mm)
225
高さ(mm)
307
タイプ
ヨコ
エコマーク認定
認定
厚さ(μm)
280
縦(mm)
307
横(mm)
225
紙質
再生材配合率/表紙:R-PET80%、エコマーク下段表示:プラスチックの再利用80%
収納枚数(枚)
約20
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 134
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。