イージークリップファイル A4縦

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27202866 品番 フ-TP790G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

回転式とじ具を使用しているので、ワンタッチで書類の抜き差しができます。
R-PETを使用しています。
透明度が高く、中の書類が引き立ちます。

サイズA4 材質表紙/R-PET、レール/PS 幅(mm)225 高さ(mm)307 タイプヨコ エコマーク認定認定 厚さ(μm)280 縦(mm)307 横(mm)225 紙質再生材配合率/表紙:R-PET80%、エコマーク下段表示:プラスチックの再利用80% 収納枚数(枚)約20 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 134
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする