3/22より値下げ!現場を応援

 

フ-919M ガバットファイル 横 コクヨ 27202945 フ-919M ガバットファイル 横 コクヨ 27202945 フ-919M ガバットファイル 横 コクヨ 27202945

ガバットファイル 横

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27202945 品番 フ-919M
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別) 値下げ
349

書類量に合わせて背幅が10CMまで伸びます。
表紙/色板紙
とじ穴間隔/80mmピッチ
とじ具はワンタッチ操作でセット・フリーが簡単にできます。

サイズB4 1/3-E グレー 材質表紙/色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合) 高さ(mm)133 タイプヨコ型 エコマーク認定認定 外幅寸法(mm)267 背幅(mm)13〜113 穴数2 紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね・古紙パルプ配合率71%) 収納寸法(mm)1〜100 収納枚数(枚)1000 とじ仕様80mmピッチ エコマーク認定番号17 112 234
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

商品説明動画

背幅が広がるガバットファイル
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27202936
2023-08-13
用途:
増えて行く資料の整理に
サービス業

増えて行く資料の整理に購入、順番的に後ろから挿して行くような感じに逆に使用して行くのも問題ないですが、少しめんどい感じは有ります。背面も一緒にとじているので、それも1回抜き取って資料を挟む形になります。
構造状仕方が無いですかね!
後は、厚みが増しても閉じれるように長めにづづり紐と言うかポリ足があるのですが、最後に止めた資料を見ようとすると、ポリで出来ている留め具のポリ足が邪魔になりますね!
通常のだと上下にポリ足と留め具内に収まりますが、長いので横に飛び出ておさまる感じなので、最後の資料を見る度に閉じようと反発されるので何か考案して欲しい感じは有ります。
その2点が難点ですかね!

対象商品:
27203408
2022-01-25
用途:
どんどん増える保存資料を綴るとき
サービス業

この先どれくらい増えるか分からない保存資料を綴るのに、背幅の変えられるガバッとファイルはもってこいでした。
背幅がすぐ簡単に変えられる分、ファイルを使いながらもやたらガタつくので、そこをしっかりしてくれたら100点です。

対象商品:
27203417
2021-02-19
用途:
書類収納時

他社より値段も安く、ばら売りで買えたので購入しやすかったです。

対象商品:
27203408
2019-02-20
用途:
作業日報のファイルとして使用
恵比寿電機産業株式会社 様 (建設業・工事業)

以前から使用していたが、入手先を探していた。
使い勝手に於いては満足をしている。

対象商品:
27202945
2017-04-18
用途:
伝票整理
振興産業株式会社 様 (運輸・通信業)

試に、使ってみましたが・・・
ちょーーーっと、使いにくいかな。
穴に通すやつが、、通しにくかったです。
(慣れてないからかも・・・)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする